« Perform & Transform » :
de la stratégie à l'action
-
L’année 2019 a marqué une étape majeure dans l’accélération de l’évolution du modèle économique de Rexel. Des avancées significatives ont été réalisées sur les deux axes complémentaires de sa feuille de route stratégique, définie en 2017 : « Perform & Transform ».
En 2019, le Groupe a bien performé, avec une nouvelle année de croissance rentable et de résultats solides dans un environnement pourtant difficile et plus volatil qu’anticipé. En dépit d’un contexte moins favorable au second semestre, à l’image des ventes dans le secteur industriel, qui se sont détériorées dans plusieurs pays, Rexel a atteint les objectifs fixés pour l’année. Un succès à mettre au crédit du recentrage du Groupe sur son cœur de métier, de l’amélioration des services aux clients et de la maîtrise des coûts. -
Cette performance n’aurait pas été possible sans les avancées réalisées sur le second volet de la stratégie. Pour répondre aux profondes mutations de son métier, Rexel a su évoluer d’un modèle traditionnel de distributeur, simple logisticien, vers celui de promoteur de services et de solutions personnalisées à forte valeur ajoutée, reposant chaque jour davantage sur l’usage du digital et l’analyse des données.
La pertinence et l’efficience de la feuille de route ont été confirmées par les résultats obtenus en 2019, mais aussi par les leviers de résilience dont elle a doté le Groupe pour affronter la crise du Covid.
Une rentabilité en progression
La rentabilité de Rexel continue de progresser grâce à l'amélioration de la marge brute réalisée par la mise en œuvre systématique d'initiatives tarifaires, la gestion de la relation avec les fournisseurs, et la gestion stricte de sa base de coûts, en réduisant ses frais généraux et en améliorant sa productivité.
-
Millions d’euros
de marge d'EBITA
-
Millions d’euros de résultat net récurrent
et +36 bps
Focus sur la croissance organique
-
La croissance organique est désormais, conformément aux objectifs de la feuille de route, clairement établie comme le principal moteur de croissance du chiffre d’affaires du Groupe. Elle est fondée sur l’approche « Plus de clients, plus de références et plus de digital ». 2019 représente la 3e année consécutive de croissance organique, une première depuis 2008.
-
Le chiffre d’affaires a progressé organiquement de plus d’un milliard d’euros sur la période 2017-2019, soit l’équivalent de l’activité de Rexel au Canada. En 2019, les ventes à nombre de jours constant ont augmenté de 1,4 % en données comparables et à nombre de jours constant, ou de plus de 2,4 %, retraitées des fermetures d’agences en Allemagne et en Espagne.
Plus d'1 Md€ de croissance organique entre 2017 et 2019
-
+ 582 M€
-
+ 350 M€
-
+ 116 M€
L'amélioration de la
performance opérationnelle
Depuis 2017, le Groupe a conduit des transformations profondes dans des pays clés, visant à améliorer la profitabilité, notamment aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.
Aux États-Unis, Rexel a fait évoluer son organisation, début 2018, d’une approche nationale par enseigne à une approche régionale multi-enseignes, centrée sur huit régions clés (Northwest, Midwest, Northeast, Southeast, Florida, Gulf Central, Mountain Plains et California).
La priorité donnée à la qualité de service, notamment par l’ouverture d’agences/points de vente (62 sur 2017-2019) et par l’amélioration des niveaux de stock afin d’assurer une meilleure disponibilité des produits, s’est traduite par 14 ouvertures d’agences en 2019 (3 en France, 9 aux États-Unis et 2 en Nouvelle-Zélande).
Une allocation de capital sélective
En 2019, le Groupe a également renforcé sa structure financière et augmenté sa flexibilité en améliorant son ratio d’endettement de 20 points de base et en réduisant sa dette de près de 69 millions d’euros.
En 2020, il a poursuivi sa stratégie de recentrage sur son cœur de métier avec la cession en février de l’activité Gexpro Services aux États-Unis. Spécialisé dans la fourniture de solutions intégrées sur mesure, Gexpro Services avait été acquis en 2006 et réalisait l’essentiel de ses activités aux États-Unis.
Des services à forte
valeur ajoutée
-
Le passage d’un modèle traditionnel de distributeur à celui de prestataire de services et de solutions personnalisées à forte valeur ajoutée est au cœur de la transformation du Groupe.
Cela se traduit notamment par la mise en place d’une segmentation de l’offre adaptée aux besoins de ses clients : une offre « Proximité », basée sur une présence renforcée grâce à la densité de couverture agences / comptoirs, à une approche omnicanale systématique et à une amélioration continue du niveau de service ; une offre « Projets », fondée sur un processus d’offre de produits et solutions spécifiques supportées par un catalogue de services à destination de projets industriels ou commerciaux ; et une offre « Spécialité », au travers d’une capacité à conseiller et satisfaire des clientèles aux besoins très spécifiques sur des produits et solutions typés. -
L’offre de Rexel est aujourd’hui centrée sur des produits et des services à forte valeur ajoutée pour ses clients. Cette priorité se traduit par des services numériques, des solutions logicielles et de nouvelles propositions sur des marchés porteurs sur lesquels les innovations se développent très rapidement (objets connectés, énergies renouvelables, automatismes du bâtiment, véhicules électriques, industrie 4.0, BIM, etc.).
Un virage numérique
bien engagé
-
La mutation du business model du Groupe, vers une entreprise pilotée par la donnée, est bien engagée et les investissements réalisés ces trois dernières années ont porté leurs fruits. La transformation digitale se décline en effet désormais à tous les niveaux de l’organisation.
L’automatisation des procédures et la mise en place de solutions d’intelligence artificielle ont permis d’améliorer la performance interne. La solution E-mail to EDI, déployée dans six pays automatisant l‘équivalent de 73 000 commandes clients, a permis de réduire les erreurs humaines et de réaffecter les équipes à des activités orientées vente. Pour accroître ses performances commerciales, le Groupe dispose de deux hubs numériques, en France et aux États-Unis. Près de 150 experts y développent des outils d’intelligence artificielle et des modèles prédictifs. -
Dans le même temps, la fluidité et l’enrichissement de l’expérience client ont fortement progressé. L’omnicanalité est une réalité, avec des ventes en ligne (webshops et EDI) qui représentent désormais 2,4 milliards d’euros, soit près de 18 % du chiffre d’affaires global 2019, en croissance de 12,9 % par rapport à l’année précédente. Les services digitaux, notamment la généralisation du Track & Trace, qui couvre désormais 70 % des commandes en Europe, contribuent également à fidéliser les clients. On peut aussi citer le logiciel développé par Rexel, Esabora, proposé aux installateurs pour modéliser les bâtiments et le positionnement des installations électriques, créer des devis et gérer leurs commandes.
Enfin, la généralisation d’une offre d’analyse de données dédiée offre la possibilité à chaque fournisseur, qui y souscrit, de recevoir des données précises sur son positionnement de marché, son offre omnicanale et son taux de conversion digitale par catégorie de produits.